サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RG22MM01Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68920190
品番
266RG22MM01F350E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,500
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:MM●ピッチ mm:3.50●加工:外径●HA:2.62●HB:0.49●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0529
アズワン品番
65-8134-89