コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RG22RN01シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68920199 品番266RG22RN01A040M
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥57,728
販売価格(税別)
52,480

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:RN●tpi:4●加工:外径●HA:7.45●HB:4.3●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0600 アズワン品番65-8134-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする