コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG22V501Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68920235 品番266RG22V501A0403E
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥75,768
販売価格(税別)
68,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:V50●tpi:4●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0774 アズワン品番65-8135-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする