サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RG22WH01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:WH●tpi:4●加工:外径●HA:5.06●HB:0.96●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5749
注文コード
68920244
品番
266RG22WH01A040M
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,728
販売価格(税別)
¥
52,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:WH●tpi:4●加工:外径●HA:5.06●HB:0.96●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5749
アズワン品番
65-8135-29