サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RG22WH01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:WH●tpi:4.5●加工:外径●HA:4.49●HB:0.85●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0804
注文コード
68920260
品番
266RG22WH01A045M
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,728
販売価格(税別)
¥
52,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:WH●tpi:4.5●加工:外径●HA:4.49●HB:0.85●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0804
アズワン品番
65-8135-30