コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL16VW01Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68920445 品番266RL16VW01A002M
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥38,148
販売価格(税別)
34,680

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:610-9217 アズワン品番65-8136-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする