コロミル328 溝入れ加工用チップ(350)1025 1セット(10個入) 328Rシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップサイズ:13●l1:4.7●la:2.15●re:0.2●最大切り込み:1.5●l7:5.45●サンドビック コロミル328用面取り付きサークリップ溝入れチップ COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:560-8201 注文コード68920707 品番328R1321545GC
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

穴径39mmを越える穴のサークリップ溝入れ用チップです。
高精度溝用でシャープな刃先です。
面取り付きサークリップ溝入れ加工用。

仕様●チップサイズ:13●l1:4.7●la:2.15●re:0.2●最大切り込み:1.5●l7:5.45●サンドビック コロミル328用面取り付きサークリップ溝入れチップ COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:560-8201 アズワン品番65-8138-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする