サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) CCMT09T308シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68922125
品番
CCMT09T308PM
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,928
販売価格(税別)
¥
14,480
バスケットに入れる
一般旋削鋼加工用。
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
仕様
●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9838
アズワン品番
65-8162-97