サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) CCMT09T312MRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68922238
品番
CCMT09T312MR
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,388
販売価格(税別)
¥
13,080
バスケットに入れる
一般旋削ステンレス加工用。
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.4719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9406
アズワン品番
65-8163-56