T-Max P 1セット(10個入) CNMG120408MFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:PM●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:153-7296 注文コード68922789 品番CNMG120408MF
参考基準価格(税別)¥15,590 販売価格(税込) ¥17,138
販売価格(税別)
15,580
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:153-7296 アズワン品番65-8168-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする