T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMG120412SFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68923114 品番CNMG120412SF
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,888
販売価格(税別)
18,080

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:S●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5252 アズワン品番65-8170-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする