基板取付け式F型リセプタクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68923280 品番FJ-FPC ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。
中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。
リターンロスは26dB以上(〜2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。
絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)

タイプ基板取付タイプ 入数20個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする