T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:MRR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1263 注文コード68923428 品番CNMG190612MRR
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥39,138
販売価格(税別)
35,580
この商品は仕様・コーナーR・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。

仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:MRR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1263 アズワン品番65-8173-84
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする