サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:600-6671
注文コード
68923455
品番
CNMG190612QM
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,888
販売価格(税別)
¥
38,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:600-6671
アズワン品番
65-8173-92
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。