サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:SM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3551
注文コード
68923480
品番
CNMG190612SM
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥30,558
販売価格(税別)
¥
27,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:SM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3551
アズワン品番
65-8174-05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。