サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SMR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3608
注文コード
68923498
品番
CNMG190612SMR
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥39,138
販売価格(税別)
¥
35,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SMR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3608
アズワン品番
65-8174-10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。