サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):16.9439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:HR●コーナR(mm):2.38125●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9966
注文コード
68923744
品番
CNMM190624HR
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥43,538
販売価格(税別)
¥
39,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様
●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):16.9439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:HR●コーナR(mm):2.38125●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9966
アズワン品番
65-8175-88
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。