コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) DCGX11T302ALシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68923988 品番DCGX11T302AL
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥21,758
販売価格(税別)
19,780

優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。

仕様●適合被削材:NS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.4279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-7332 アズワン品番65-8178-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする