T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) DNMG110412PMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.4279●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):1.1906●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:257-7951 注文コード68924530 品番DNMG110412PM
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥21,428
販売価格(税別)
19,480
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.4279●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):1.1906●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:257-7951 アズワン品番65-8184-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする