サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68924898
品番
DNMG150604XM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
混載ワークの外径および一般内径加工用精密級コーティング超硬チップです。混載ワーク加工用。
仕様
●適用被削材:PMK●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):15.1038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:XM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-3522
アズワン品番
65-8187-49