コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200407CL5シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68925537 品番DS200407CL5
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥21,648
販売価格(税別)
19,680

DS20穴あけ用チップです。
アルミ合金チタン合金用。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):28〜33●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2587 アズワン品番65-8192-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする