コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200508PH5Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68925564 品番DS200508PH5W
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥28,358
販売価格(税別)
25,780

DS20穴あけ用チップです。
耐熱合金用。靭性に。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):34〜40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4172 アズワン品番65-8192-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする