T-Max 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) KNUX160405L12シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:PM●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):16●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:12●コーナR(mm):0.5●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9571 注文コード68925598 品番KNUX160405L12
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):16●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:12●コーナR(mm):0.5●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9571 アズワン品番65-8193-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする