コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G2000010シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68926158 品番MB07G2000010L
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。

仕様●f1:5.8●l1:3.9●Dm_min:10●la:2.00●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.8●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8571 アズワン品番65-8198-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする