T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.24004405Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68927235 品番N151.24004405T
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,938
販売価格(税別)
23,580

幅:4.0mm
旋削加工用。低送り加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:40●la:4●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:339-3143 アズワン品番65-8207-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする