サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A125305Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68927479
品番
N151.2A125305G
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥22,308
販売価格(税別)
¥
20,280
バスケットに入れる
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
中送り加工用
幅:3.17mm
仕様
●チップサイズ:30●la:3.175●re:0.254●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-5704
アズワン品番
65-8208-74