T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A156304Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68927488 品番N151.2A156304G
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,938
販売価格(税別)
23,580

T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.96mm

仕様●チップサイズ:30●la:3.962●re:0.1905●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-5828 アズワン品番65-8208-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする