コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNG0318020ESMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68928188 品番QDNG0318020ESM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。
最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
溝入れ加工用。

仕様●幅:3.2mm●シートサイズ:G●SSC:G●CW:3.20●REL:0.20●RER:0.20●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-1161 アズワン品番65-8214-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68928188 QDNG0318020ESM 63807024 QD-NG-0318-020E-SM 画像準備中 溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック 1箱(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする