サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNH0400025EPMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928224
品番
QDNH0400025EPM
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥31,658
販売価格(税別)
¥
28,780
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼用。中切削用。
仕様
●コーティング:CVD●研磨級●幅:4.0mm●コーナーR:0.25●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9616
アズワン品番
65-8215-15