※イメージ

MF-OSS 無地フラップOPPスタンド袋-S HEADS(ヘッズ) 68928259 MF-OSS 無地フラップOPPスタンド袋-S HEADS(ヘッズ) 68928259 MF-OSS 無地フラップOPPスタンド袋-S HEADS(ヘッズ) 68928259

無地フラップOPPスタンド袋-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード68928259 品番MF-OSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

シフォンサンドにぴったりの食品対応のOPPスタンド袋です。

用途ギフトラッピング 仕様食品対応 材質OPP[透明] 形状【マチ】底マチ 厚さ(mm)0.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(105)×70×150(100)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする