※イメージ

M-KOP4 無地OPP小判抜きバッグ HEADS(ヘッズ) 68928277 M-KOP4 無地OPP小判抜きバッグ HEADS(ヘッズ) 68928277 M-KOP4 無地OPP小判抜きバッグ HEADS(ヘッズ) 68928277 M-KOP4 無地OPP小判抜きバッグ HEADS(ヘッズ) 68928277 M-KOP4 無地OPP小判抜きバッグ HEADS(ヘッズ) 68928277

無地OPP小判抜きバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 68928277 品番 M-KOP4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

リーズナブルな透明無地の小判抜きOPP袋(平袋)です。

用途ギフトラッピング 材質OPP[透明] 形状【マチ】マチなし 厚さ(mm)0.048 種類A5サイズ(クリア) 寸法(幅W×高さH)(mm)200×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする