※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
無地PE小判抜きバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68928295
品番
M-KPE4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
リーズナブルな半透明無地の小判抜きPE袋(平袋)です。
用途
ギフトラッピング
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
形状
【マチ】マチなし
厚さ(mm)
0.03
種類
A5サイズ(フロスト)
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300