※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
アニマルOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
68928320
品番
ANI-OP4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ジャングルからやってきた可愛い動物たち(鳥、アルマジロ、ヒョウ)が描かれたOPP袋です。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン/ロング仕様
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】マチなし
厚さ(mm)
0.03
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×200