※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 手提げ持ち手付き
無地PETマットBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
種類
キューブ
注文コード
68928426
品番
MMT-PB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
PETボックスにマット素材が登場。
用途
ギフトラッピング
材質
PET[半透明]
厚さ(mm)
0.3
種類
キューブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×95