※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 包装紙
HEADS(ヘッズ)の 柄入り
ゴールドラインPEスクエアシート-3/ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68928469
品番
PGL-SH3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
苗やアレンジのインナーシートにも、ブーケのラッピングにも使えるピンクのカットシートです。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×550