コロカットQF チップ(320)1セット(10個入) QFTH040003TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68928520 品番QFTH040003TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。
端面溝入れ加工用。
溝入れ・横引き旋削用。

仕様●SSC:QFT-H●CW:4.00●REL:0.30●RER:0.30●DAXIN:30.0●材質/仕上:鋼・ステンレス用高じん性CVD材種●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9938 アズワン品番65-8217-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする