※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の ギフト用カード・メッセージカード
シャルムハンドメイドカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928661
品番
CHM-C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
イラストレーターの谷小夏さんとコラボレーションした母の日のギフトカードです。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン/造花付
材質
紙
種類
母の日
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×140