T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2300125Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68928705 品番R151.2300125F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

突切り加工用。
低送り加工用。
幅:3.0mm

仕様●勝手:右●チップサイズ:30●la:3●re:0.1●先端逃げ角:12●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9513 アズワン品番65-8219-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする