サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2500054Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928757
品番
R151.2500054E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
高送り加工用
幅:5.0mm
仕様
●チップサイズ:50●la:5●re:0.3●先端逃げ角:5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6013
アズワン品番
65-8220-20