T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11MMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68928784 品番R166.0L11MM01150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内径ねじ切り加工用。
メートルねじ用。
T-Max Uロック仕上げ刃付きねじ切り加工用チップです。加工ピッチ:1.5mm用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6622 アズワン品番65-8220-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする