サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11VM01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928818
品番
R166.0L11VM01001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
内径ねじ切り加工用。
仕上げ刃なし60°ねじ用。
加工ピッチ:1.0-2.0mm用、24-12山用。
仕様
●チップサイズ:11●iC:6.35●s:3.17●d1:2.8●re:0.06●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●HA:1.45●HB:0.06●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6673
アズワン品番
65-8220-42