コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140512MMMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68928870 品番R210140512MMM
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:14●iC:14.5●s:4.7625●re:1.2●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:1●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7721 アズワン品番65-8220-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする