サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140514EPMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928879
品番
R210140514EPM
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥33,638
販売価格(税別)
¥
30,580
バスケットに入れる
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:14●iC:14.6●s:5.26●re:1.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:0.9●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8181
アズワン品番
65-8221-15