サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2161603EMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928897
品番
R2161603EM
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。
仕様
●チップサイズ:8●Dc:16●s:3.175●la:14.4●l:16●径方向の最大取りしろ:8●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6108
アズワン品番
65-8221-40