※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール
サテンリボンシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
68929485
品番
MGL-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
上品なマットゴールドのサテンリボンをリボン結びにしたギフトシールです。
用途
ギフトラッピング
仕様
シート
材質
ポリエステル
色
マットゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
32×27