※イメージ

バルーンフラワーピック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード68929695 品番BLN-FPL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カラフルな水彩デザインに「Happy Birthday」のメッセージをあしらった誕生日のバルーンフラワーピックです。

用途ギフトラッピング 仕様気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水) 材質2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック) 種類L/BIRTHDAY1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×140(全長660)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする