※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の 贈答用飾り
バルーンフラワーピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
68929738
品番
BLN-FPLL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ピンク色のハート型バルーンフラワーピックです。
用途
ギフトラッピング
仕様
空気を注入することでバルーンが膨らみます。
材質
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
種類
LL/ハートピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×80×230(全長770)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。