サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●BS:1.0●RE:0.8●W1:11.0●LE:15.4●S:6.33●原産国:スウェーデン●コード番号:614-5973
注文コード
68929816
品番
R390180608HPL
参考基準価格(税別)
¥37,250
販売価格(税込)
¥40,898
販売価格(税別)
¥
37,180
バスケットに入れる
この商品は
材種・仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
仕様
●BS:1.0●RE:0.8●W1:11.0●LE:15.4●S:6.33●原産国:スウェーデン●コード番号:614-5973
アズワン品番
65-8230-17