CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●BS:1.0●RE:2.0●W1:11.0●LE:15.4●S:6.33●原産国:スウェーデン●コード番号:614-6007 注文コード68929904 品番R390180620HPL
参考基準価格(税別)¥34,360 販売価格(税込) ¥37,708
販売価格(税別)
34,280
この商品は材種・仕様・内容量など251種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

仕様●BS:1.0●RE:2.0●W1:11.0●LE:15.4●S:6.33●原産国:スウェーデン●コード番号:614-6007 アズワン品番65-8230-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする