CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップサイズ:18●s:6.33●re:3.1●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5109 注文コード68929929 品番R390180631MMM
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880
この商品は材種・仕様・内容量など251種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

仕様●チップサイズ:18●s:6.33●re:3.1●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5109 アズワン品番65-8231-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする